Riferimenti
Chiaravalli:20115058
Rubix:160000000480824
Produttore:20115058
EAN:8054652052261

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 58 |
Dettagli del prodotto : 20115058-CORONA 5/8X3/8 Z 58 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4620 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 58 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore