866198-CORONA 3/4X7/16 Z 19 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D12B1019
Rubix:999200100127592
Produttore:866198
EAN:3660338203831


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866198-CORONA 3/4X7/16 Z 19 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 12B1 Simplex - 19 denti - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro di orientamento | 115,75 mm |
| Diametro esterno | 124,2 mm |
| Larghezza totale | 11,1 mm |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione