Riferimenti
Chiaravalli:20309036
Rubix:160000000481209
Produttore:20309036
EAN:8054652061478

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 20309036-CORONA 3/8X7/32 Z 36 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1610 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore