Riferimenti
Chiaravalli:20105025
Rubix:170000000775876
Produttore:20105025
EAN:8054652046260

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 5 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 20105025-CORONA 5 X 2,5 Z 25 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Passo della catena | 5 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 03-1 |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Catena | iso 5 x 2,5 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione