Riferimenti
Chiaravalli:20208050
Rubix:160000000480414
Produttore:20208050
EAN:8054652056252

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 50 |
Dettagli del prodotto : 20208050-CORONA 8 X 3 Z 50 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 50 |
| Codice ISO | 05b-2 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Catena | iso 8 x 3 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione