866163-CORONA 1/2X5/16 Z 21 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1021
Rubix:999180200040475
Produttore:866163
EAN:3660338203480
866163-CORONA 1/2X5/16 Z 21 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866163-CORONA 1/2X5/16 Z 21 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 21 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento85,22 mm
Diametro esterno89,7 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo12 mm
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore