Riferimenti
Chiaravalli:20112066
Rubix:160000000480689
Produttore:20112066
EAN:8054652051011

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 66 |
Dettagli del prodotto : 20112066-CORONA 1/2X5/16 Z 66 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3030 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 66 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione