Riferimenti
Mecaline:D10B2013
Rubix:999200100129849
EAN:3660338317149


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878138-CORONA 5/8X3/8 Z 13 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 10B2 Duplex - 13 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Diametro di orientamento | 66,32 mm |
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza totale | 25,5 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione