866175-CORONA 1/2X5/16 Z 38 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1038
Rubix:999200100127570
Produttore:866175
EAN:3660338203602
866175-CORONA 1/2X5/16 Z 38 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866175-CORONA 1/2X5/16 Z 38 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 38 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento153,8 mm
Diametro esterno158,6 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
6,45 IVA esclusa
/ Unità
7,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione