Riferimenti
Chiaravalli:20131016
Rubix:160000000479218
Produttore:20131016
EAN:8054652053954

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 20131016-CORONA 1 1/4 Z 16 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2600 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"1/4 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione