878077-CORONA 5/8X3/8 Z 20 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1020
Rubix:999200100129789
EAN:3660338316531
878077-CORONA 5/8X3/8 Z 20 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878077-CORONA 5/8X3/8 Z 20 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento101,49 mm
Diametro esterno108,4 mm
Larghezza totale42,1 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo12 mm
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore