Riferimenti
Mecaline:D12B2033
Rubix:999200100130072
EAN:3660338319372


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 33 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878361-CORONA 3/4X7/16 Z 33 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 12B2 Duplex - 33 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 33 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro di orientamento | 200,4 mm |
| Diametro esterno | 209,3 mm |
| Larghezza totale | 30,3 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione