Riferimenti
Mecaline:D12B2024
Rubix:999200100130063
EAN:3660338319280


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878352-CORONA 3/4X7/16 Z 24 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 12B2 Duplex - 24 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro di orientamento | 145,94 mm |
| Diametro esterno | 153,9 mm |
| Larghezza totale | 30,3 mm |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore