866159-CORONA 1/2X5/16 Z 15 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D08B1015
Rubix:999200100127555
Produttore:866159
EAN:3660338203442


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866159-CORONA 1/2X5/16 Z 15 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 15 denti - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro di orientamento | 61,09 mm |
| Diametro esterno | 65,5 mm |
| Larghezza totale | 7,2 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore