878110-CORONA 5/8X3/8 Z 57 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1057
Rubix:999200100129822
EAN:3660338316869
878110-CORONA 5/8X3/8 Z 57 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878110-CORONA 5/8X3/8 Z 57 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 57 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento288,18 mm
Diametro esterno296 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
22,82 IVA esclusa
/ Unità
27,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione