877886-CORONA 1/2X5/16 Z 29 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D08B1029
Rubix:999200100129598
EAN:3660338314629


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 29 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 877886-CORONA 1/2X5/16 Z 29 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 29 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro di orientamento | 117,46 mm |
| Diametro esterno | 122 mm |
| Larghezza totale | 7,2 mm |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione