Riferimenti
Chiaravalli:20111010
Rubix:160000000480569
Produttore:20111010
EAN:8054652049780

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
Dettagli del prodotto : 20111010-CORONA 1/2X3/16 Z 10 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
| Codice ISO | 083-1 |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Catena | iso 1/2x3/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore