878282-CORONA 3/4X7/16 Z 24 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1024
Rubix:999200100129993
EAN:3660338318580
878282-CORONA 3/4X7/16 Z 24 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878282-CORONA 3/4X7/16 Z 24 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 12B1 Simplex - 24 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento145,94 mm
Diametro esterno153,9 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo16 mm
7,28 IVA esclusa
/ Unità
8,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore