Riferimenti
Mecaline:D24B2020
Rubix:999200100130617
EAN:3660338324833


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878907-CORONA 1 1/2X1 Z 20 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 24B2 Duplex - 20 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 24b-2 |
| Diametro di orientamento | 243,57 mm |
| Diametro esterno | 258,6 mm |
| Larghezza totale | 72 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione