Riferimenti
Chiaravalli:20108028
Rubix:160000000480339
Produttore:20108028
EAN:8054652048042

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 20108028-CORONA 8 X 3 Z 28 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Catena | iso 8 x 3 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione