878720-CORONA 1 1/4X3/4 Z 64 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D20B1064
Rubix:999200100130430
EAN:3660338322969
878720-CORONA 1 1/4X3/4 Z 64 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti64
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878720-CORONA 1 1/4X3/4 Z 64 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 20B1 Simplex - 64 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti64
Codice ISO20b-1
Diametro di orientamento647,06 mm
Diametro esterno662,2 mm
Larghezza totale18,5 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
€ 194,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione