877472-CORONA 3/8X7/32 Z 19 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B1019
Rubix:999200100129394
EAN:3660338310485
877472-CORONA 3/8X7/32 Z 19 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877472-CORONA 3/8X7/32 Z 19 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 19 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento57,87 mm
Diametro esterno61,3 mm
Larghezza totale5,3 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione