877883-CORONA 1/2X5/16 Z 11 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1011
Rubix:999200100129595
EAN:3660338314599
877883-CORONA 1/2X5/16 Z 11 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877883-CORONA 1/2X5/16 Z 11 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 11 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento45,07 mm
Diametro esterno48,7 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore