878287-CORONA 3/4X7/16 Z 31 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1031
Rubix:999200100129998
EAN:3660338318634
878287-CORONA 3/4X7/16 Z 31 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878287-CORONA 3/4X7/16 Z 31 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 31 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento188,31 mm
Diametro esterno196,3 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo20 mm
€ 11,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione