Riferimenti
Chiaravalli:20111032
Rubix:160000000480591
Produttore:20111032
EAN:8054652050007

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
Dettagli del prodotto : 20111032-CORONA 1/2X3/16 Z 32 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
| Codice ISO | 083-1 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 1/2x3/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore