878385-CORONA 3/4X7/16 Z 57 DOPPIA C

Corone D04B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B2057
Rubix:999200100130096
EAN:3660338319617
878385-CORONA 3/4X7/16 Z 57 DOPPIA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878385-CORONA 3/4X7/16 Z 57 DOPPIA C


Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 12B2 Duplex - 57 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Codice ISO12b-2
Diametro di orientamento345,81 mm
Diametro esterno355,4 mm
Larghezza totale30,3 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
90,03 IVA esclusa
/ Unità
109,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione