Riferimenti
Mecaline:D12B2030
Rubix:999200100130069
EAN:3660338319341


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878358-CORONA 3/4X7/16 Z 30 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 12B2 Duplex - 30 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro di orientamento | 182,25 mm |
| Diametro esterno | 190,5 mm |
| Larghezza totale | 30,3 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione