Riferimenti
Chiaravalli:20112044
Rubix:160000000480670
Produttore:20112044
EAN:8054652050823

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 44 |
Dettagli del prodotto : 20112044-CORONA 1/2X5/16 Z 44 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1320 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 44 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione