878277-CORONA 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1017
Rubix:999200100129988
EAN:3660338318535
878277-CORONA 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878277-CORONA 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento103,67 mm
Diametro esterno111,5 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro19 mm
Diametro del mozzo14 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione