Riferimenti
Chiaravalli:20208042
Rubix:160000000480409
Produttore:20208042
EAN:8054652056207

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 42 |
Dettagli del prodotto : 20208042-CORONA 8 X 3 Z 42 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 42 |
| Codice ISO | 05b-2 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Catena | iso 8 x 3 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione