7566703-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D20,50R WMP35
Corpi per punte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D20,50R WMP35
Rubix:999240116011414
Produttore:5656200

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 5,5 mm |
| Stelo | e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566703-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D20,50R WMP35
ALTIUS
Inserto intercambiabile Xtra·tec Walter P6003-D20,50R WMP35 per foratura di precisione. Ø foro 20,5 mm, geometria a 140° per foratura, spot e chain drilling su acciaio/ghisa/stainless.
Applicazioni
Hole Making
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 5,5 mm |
| Stelo | e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per foratura xtra·tec (serie p6003) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,27 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione