Riferimenti
Iscar:DCN 130-104-16A-8D
Rubix:160000000092133
Produttore:3202469

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 121,6 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 3202469-PUNTE DCN 130-104-16A-8D
PUNTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 121,6 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 8xd |
| Lunghezza dello stelo | 48 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 357,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 435,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione