5020945-INSERTI FORATURA (LCMX) LCMX06T204-E57 WXP40
Corpi per punte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:LCMX06T204-E57 WXP40
Rubix:160000001396757
Produttore:5020945

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 6,6 mm |
| Stelo | rettangolare |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5020945-INSERTI FORATURA (LCMX) LCMX06T204-E57 WXP40
ALTIUS
Inserto di foratura Walter LCMX06T204-E57 WXP40 per fori fino a Ø12 mm. Geometria rettangolare con lunghezza apparente 6,6 mm e corpo in carburo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 6,6 mm |
| Stelo | rettangolare |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Tipo di inserto | lcmx06t204-e57 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,55 |
| Lunghezza dello stelo | 5,2 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione