7566754-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D30,50R WMP35
Corpi per punte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D30,50R WMP35
Rubix:999240116011403
Produttore:5638484

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 30,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 19,539 mm |
| Stelo | k |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566754-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D30,50R WMP35
ALTIUS
Inserti intercambiabili per foratura Walter P6003-D30,50R WMP35 (Ø30,5 mm). Punta scambiabile per D4140, per foratura a pieno materiale e in pacchi.
Applicazioni
Hole Making
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 30,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 19,539 mm |
| Stelo | k |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Tipo di inserto | exchangeable tip (xtra tec drills) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,64 |
| Lunghezza dello stelo | 8 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione