Riferimenti
Walter:WCGT020102-X5 WXM15
Rubix:160000001395734
Produttore:5004416

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 2,7 mm |
| Diametro stelo | 1,59 mm |
Dettagli del prodotto : 5004416-INSERTI FORATURA E BARENATURA WCGT020102-X5 WXM15
Inserto Walter WCGT020102-X5 WXM15 per foratura e barenatura. Profilo trigon positivo 80° con rivestimento multistrato TiAlN/TiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 2,7 mm |
| Diametro stelo | 1,59 mm |
| Tipo di inserto | trigon positivo 80° wcgt020102-x5 wxm15 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,68 |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione