7566740-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D27,00R WMP35

Corpi per punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6003-D27,00R WMP35
Rubix:999190100005336
Produttore:5656226
7566740-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D27,00R WMP35

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro27 mm
Lunghezza apparente135 mm
Stelocodolo cilindrico con piano secondo iso 9768
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7566740-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D27,00R WMP35


ALTIUS
Inserto per foratura Walter Xtra·tec della serie P6003-D27,00R WMP35 per forature fino a 5×Dc. Codolo secondo ISO 9768 e geometria ottimizzata per lavorazione a taglio destro.

Applicazioni

Hole Making

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro27 mm
Lunghezza apparente135 mm
Stelocodolo cilindrico con piano secondo iso 9768
Diametro stelo40 mm
Tipo di insertoxtra·tec insert drill p6003 (inserto di foratura a fissaggio meccanico)
Rapporto lunghezza/diametro di foratura5:1
Lunghezza dello stelo60 mm
Materiale del corpocarburo
152,76 IVA esclusa
/ Unità
186,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione