7566649-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D14,00R WMP35

Corpi per punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6003-D14,00R WMP35
Rubix:999190100005245
Produttore:5656089
7566649-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D14,00R WMP35

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza apparente4 mm
Stelor (right-handed)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7566649-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D14,00R WMP35


ALTIUS
Inserto indexabile Walter Xtra·tec® P6003 per foratura/alesatura. Diametro foro 14,00 mm, geometria 140° e grade WMP35 per acciai e acciai inox.

Applicazioni

Hole Making

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14 mm
Lunghezza apparente4 mm
Stelor (right-handed)
Diametro stelo3 mm
Tipo di insertop6003 (xtra·tec® point drill insert)
Lunghezza dello stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
104,12 IVA esclusa
/ Unità
127,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione