7566801-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D20,00R WNN25
Corpi per punte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6004-D20,00R WNN25
Rubix:999240116011465
Produttore:5656264

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 26 mm |
| Stelo | e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566801-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D20,00R WNN25
ALTIUS
Inserto intercambiabile Walter Xtra·tec® P6004-D20,00R WNN25 per foratura Ø20 mm. Punta 140° per lavorazioni su materiali in ambito ISO N.
Applicazioni
Hole Making
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 26 mm |
| Stelo | e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Tipo di inserto | p6004 per xtra·tec® point drill (punta 140°) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 1,3 |
| Lunghezza dello stelo | 5,5 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione