7566794-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D18,00R WNN25

Corpi per punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6004-D18,00R WNN25
Rubix:160000001399711
Produttore:5656258
7566794-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D18,00R WNN25

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18 mm
Lunghezza apparente5 mm
Stelod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7566794-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D18,00R WNN25


ALTIUS
Punta da foratura intercambiabile Walter Xtra·tec® P6004-D18,00R WNN25 con inserto in metallo duro per forature di precisione. Nessuna refrigerazione interna.

Applicazioni

Foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18 mm
Lunghezza apparente5 mm
Stelod
Diametro stelo4 mm
Tipo di insertoxtra·tec® insert drill (point drill)
Rapporto lunghezza/diametro di foratura0,28
Lunghezza dello stelo5 mm
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
116,28 IVA esclusa
/ Unità
141,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione