7566782-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D13,50R WNN25

Corpi per punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6004-D13,50R WNN25
Rubix:999240116011393
Produttore:5656245
7566782-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D13,50R WNN25

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza apparente3 mm
Stelor (destro)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7566782-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D13,50R WNN25


ALTIUS
Inserto intercambiabile Xtra·tec® Walter P6004 D13,50R WNN25 per point drill. Ø13,5 mm, angolo punta 140° e geometria destrorsa (R) per foratura da solido.

Applicazioni

Hole Making

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza apparente3 mm
Stelor (destro)
Diametro stelo3 mm
Tipo di insertoinserti intercambiabili xtra·tec® per point drill (p6004)
Rapporto lunghezza/diametro di foratura0,27 (3,6/13,5)
Lunghezza dello stelo3,6 mm
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
98,04 IVA esclusa
/ Unità
119,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione