7566781-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D13,00R WNN25
Corpi per punte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6004-D13,00R WNN25
Rubix:999240116011397
Produttore:5656244

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 3,6 mm |
| Stelo | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566781-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6004-D13,00R WNN25
ALTIUS
Inserto intercambiabile Walter Xtra·tec per foratura e alesatura. Modello P6004 D13,00R WNN25 con geometria a 140° e spessore s=3,6 mm per cicli affidabili.
Applicazioni
Hole Making
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 3,6 mm |
| Stelo | a |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Tipo di inserto | p6004 (xtra·tec® point drill) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,28 |
| Lunghezza dello stelo | 3,6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione