7566711-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D22,00R WMP35

Corpi per punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6003-D22,00R WMP35
Rubix:999190100005307
Produttore:5656203
7566711-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D22,00R WMP35

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro22 mm
Stelof
Diametro stelo5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7566711-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D22,00R WMP35


ALTIUS
Insert drill intercambiabile Walter Xtra·tec P6003-D22,00R WMP35 per foratura dal pieno con geometria 140°. Stelo/seat size F e codolo d1=5 per applicazione su insert drill modulari.

Applicazioni

Hole Making

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro22 mm
Stelof
Diametro stelo5 mm
Tipo di insertop6003
Lunghezza dello stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
128,44 IVA esclusa
/ Unità
156,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione