7566729-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D25,00R WMP35

Corpi per punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6003-D25,00R WMP35
Rubix:999190100005325
Produttore:5656221
7566729-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D25,00R WMP35

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro25 mm
Lunghezza apparente15,05 mm
Stelog
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7566729-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D25,00R WMP35


ALTIUS
Inserto di foratura Walter P6003 con grana WMP35 (ISO P/M/S) per punte Xtra·Tec. Dc 25 mm, seduta G e spessore 6,5 mm.

Applicazioni

Hole Making

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro25 mm
Lunghezza apparente15,05 mm
Stelog
Diametro stelo5 mm
Tipo di insertopunta intercambiabile xtra·tec (p6003)
Rapporto lunghezza/diametro di foratura0,6
Lunghezza dello stelo6,5 mm
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
140,60 IVA esclusa
/ Unità
171,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione