Riferimenti
Walter:P6003-D26,50R WMP35
Rubix:999240624004959
Produttore:5656224

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 26,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 7,1 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI FORAT XTRA-TEC P6003-D26,50R WMP35
ALTIUS
Applicazioni
Hole Making
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 26,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 7,1 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,27 |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione