7566681-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D17,50R WMP35
Corpi per punte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D17,50R WMP35
Rubix:999190100005277
Produttore:5656181

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 87,5 mm |
| Stelo | parallelo con piatto iso 9768 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7566681-INSERTI FORATURA XTRA-TEC P6003-D17,50R WMP35
ALTIUS
Inserto Xtra·tec Walter P6003-D17,50R WMP35 per foratura. Dc 17,5 mm e spessore 4,5 mm.
Applicazioni
Hole Making
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 87,5 mm |
| Stelo | parallelo con piatto iso 9768 |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Tipo di inserto | p6003-d17,50r wmp35 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 5 x dc |
| Lunghezza dello stelo | 56 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione