7021556-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-063-B22-05-6.5
Corpo Miller con foro liscio M4003-063-B22-05-6.5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:M4003-063-B22-05-6.5
Rubix:160000001849077
Produttore:7021556

Dettagli del prodotto : 7021556-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-063-B22-05-6.5
Corpo Miller con foro liscio M4003-063-B22-05-6.5
Frese a spianare M4003 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • SD .. 1204 .. • Dc=63mm • Z=5
Punti di forza
Ridotto fabbisogno di potenza, grazie alle geometrie fortemente positive;Grande economicità, grazie all’inserto di sistema universale;Minori costi di acquisto e di magazzino;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Risparmio sulle fasi di lavorazione, grazie alle combinazioni per sgrossatura e finitura;Concezione rispettosa delle risorse ambientali: produzione ad emissioni di CO2 compensate, grazie a progetti di salvaguardia del clima
Applicazioni
Fresatura a spianare su acciaio, ghisa, acciai inossidabili, metalli non ferrosi e materiali di difficile lavorabilità;Sgrossatura, semifinitura e finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 5 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | incavo liscio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 567,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 692,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione