7714661-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-016-TC08-03-05

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5130-016-TC08-03-05
Rubix:999240115008442
Produttore:7714661
7714661-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-016-TC08-03-05

Dettagli del prodotto : 7714661-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-016-TC08-03-05


Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • Cilindrico-modulare • κ=90° • metrico • AC .. 0602 .. • Dc=16mm • Z=3

Punti di forza

Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale

Applicazioni

Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale

Informazioni tecniche


Attributi
€ 269,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione