Riferimenti
Iscar:HM390 FTP D040-3-16-10
Rubix:160000000090113
Produttore:3106422



Dettagli del prodotto : 3106422-CORPI FRESA HM390 FTP D040-3-16-10
ISCAR HM390 FTP D040-3-16-10 è una fresa a candela a 90° con diametro di taglio Ø40 e 3 taglienti elicoidali. Refrigerazione passante (Coolant Thru) e lunghezza totale 40 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Z | 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | a (codolo cilindrico) |
| Tipo di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 381,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 464,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione