6556151-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-050-B22-04-09

Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M4132-050-B22-04-09

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M4132-050-B22-04-09
Rubix:160000001411418
Produttore:6556151
6556151-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-050-B22-04-09

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6556151-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4132-050-B22-04-09


Corpo fresa Miller con alesaggio liscio M4132-050-B22-04-09

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z4 mm
Refrigerazione interna
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
450,90 IVA esclusa
/ Unità
550,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione