7021553-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-050-B22-05-6.5

Miller corpo con alesaggio liscio M4003-050-B22-05-6.5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M4003-050-B22-05-6.5
Rubix:999240116011774
Produttore:7021553
7021553-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-050-B22-05-6.5

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7021553-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA M4003-050-B22-05-6.5


Miller corpo con alesaggio liscio M4003-050-B22-05-6.5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Z5 mm
Refrigerazione interna
Tipo di fissaggio dell'insertoincavo liscio
486,90 IVA esclusa
/ Unità
594,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione